Beli sekat ruangan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Partition Containeratribut:
- Abstract: The Divider Plate For F-3TM
- Type: Short hand
- Width x Length (mm): 243 x 230
- Dulux Catylac Interior 5kgDeskripsi:Dulux Catylac Interior dengan formulai Chroma Brite Technology untuk warna dinding cerah menakjubkan lebih lama.Petunjuk Penggunaan: Bersihkan cat sebanyak mungkin dari alat pengecatan dan cuci dengan air bersih.atribut:
- Size (kg): 5
- Theoretical Spread (m²/kg): 8-10
- Drying Time (hour): 1-2
- Finishing: Matt
- SCREENFLEX Room DividerDeskripsi:Multipurpose folding room dividers create small, temporary spaces in schools, offices, churches, or government facilities. These portable partition walls divide large rooms or shield areas from view.atribut:
- UNSPSC: 56101510
- Assembly: Easy Assembly
- Construction: Fabric Covering; Fiberglass Matt
- Features: Sound Absorbing Panels
- Overall Height (ft): 5' 9\"
- Panel Height (ft): 5' 9\"
- Panel Thickness (inch): 3/4
- TRUSCO Magnetic PartitionDeskripsi:25atribut:
- Material: Frame:Steel Panel:Polycarbonate (PC)
- Color: Clear
- Width (mm): 900
- Depth (mm): 20
- Height (mm): 1500
- Type: Connected Type
- Specification: Assembly Required
- Panel Thickness (mm): 4
- Frame thickness (mm): 20
- Yutaka Make Simple Partition Sheet, Fireproof And Antistatic Typeatribut:
- Material: Sheet:PVC+polyester thread, Core material:Polyethylene
- Thickness (mm): 0.30
- Type: Fire proof static electricity
- Specification: 1 sheet, core material inserted in the gap of top 200mm
- Purpose of Use: Entrance/entry/room divider.
- TRUSCO Accordion Wallatribut:
- AS ONE Part Number: 64-8470-40
- Color: White
- Finish Material: Support = Aluminium extrusion with anodized finish, Cloth = Polyester with flame retardant finish (labeled \"2\") and deodorizing finish, Base = Steel with melamine baking finish, Resin part (cap, parts) = ABS resin
- Height (mm): 1529
- Length (mm): 404
- Opening Width (mm): 462 to 1800
- Set Content: Connecting parts, hexagon wrench
- Type: Telescopic
- KRISBOW Tiang Pembatas AntrianDeskripsi:Krisbow Tiang Antrian Stainless Steel Tali Pita Merah menghadirkan solusi praktis untuk membatasi antrian di tempat umum. Tiang pembatas dengan tinggi 1 meter terbuat dari stainless steel berkualitas yang kuat dan tahan lama. Bagian dasar tiang berbentuk bundar, sehingga dapat berdiri stabil di permukaan rata. Untuk membatasi antrian, cukup letakkan tiang di tempat yang diinginkan dan tarik tali pembatas hingga sepanjang 1.5 meter. Cocok dipasang di tempat umum seperti bank, bioskop, bandara, kantor dan tempat lainnya.
- TRUSCO Pin-Up Screenatribut:
- Finishing Material: Board: Cloth, Foamed Material, Frame: Aluminium, Leg: Steel, Main Body: Foamed Material, Cloth(PP), Aluminium, Steel (Powder Coating), Adjuster: PP
- FIRM Transit Partition-Partisi RuanganDeskripsi:Bergerak baik untuk tubuh dan pikiran Anda untuk merangsang kerja yang lebih efisien dan efektif. Dengan Seri TRANSIT, kami menawarkan konsep baru untuk membantu pengguna memaksimalkan kualitas kerja mereka di lingkungan yang dinamis dengan serangkaian furnitur. TRANSIT juga ditujukan untuk orang-orang yang ingin bekerja secara tertutup atau private di area publik atau hanya sekedar mencari suasana yang berbeda. TRANSIT cocok untuk ditempatkan di setiap sudut sebagai ruang kerja Anda dalam waktu singkat seperti area kolaboratif, lounge atau area lobi, dll.atribut:
- Fabric: Purple & Black, Sand Beige & Dark Brown
- Frame: Dark Brown, White
- Dimensions (WxDxH) (cm): 99.4x40x160
- Condition: CKD
- Tessa Tisu Napkin Terra TimbulDeskripsi:Tessa Napkin Terra Full Emboss TN-07 adalah tissue makan keluarga yang terbuat dari bahan berkualitas dan diproses secara higienis sehingga nyaman dan lembut saat dipakai. Memiliki daya serap yang baik sehingga membersihkan dengan maksimal.atribut:
- Number of Ply: 1
- Number of Sheets: 50
- Non Brand Tiang AntrianDeskripsi:Tiang Antrian merupakan pembatas yang digunakan pada antrian agar lebih rapi dan teratur.Tiang antrian biasa digunakan untuk antrian di Bank, Hotel, Bioskop, Loket dan lain sebagainya.Terbuat dari bahan stainless steel yang kokoh dan elegan. Pita antrian yang juga terbuat dari bahan yang kuat sehingga awet untuk digunaan dalam waktu jangka panjang.Silahkan hubungi kontak yang tertera pada website ini untuk informasi lebih lanjut.
- monotaro Tube Cutteratribut:
- Suitable For: PU, Nylon, PE, PVC
- Blade Material: Polyacetal
- Body Material: Polyacetal
- monotaro.id Tali Pembatas Tiang Antrian Stainless Emas Twistedatribut:
- Type: Twisted
- Length (cm): 150
- Rope Thickness (mm): 34
- Hook Material: Stainless
Daftar Harga sekat ruangan Terbaru March 2026
| TRUSCO Partition Container | Rp91.900 |
| Dulux Catylac Interior 5kg | Rp249.900 |
| SCREENFLEX Room Divider | Rp17.999.900 |
| TRUSCO Magnetic Partition | Rp4.199.900 |
| Yutaka Make Simple Partition Sheet, Fireproof And Antistatic Type | Rp2.099.900 |
| TRUSCO Accordion Wall | Rp6.199.900 |
| KRISBOW Tiang Pembatas Antrian | Rp539.900 |
| TRUSCO Pin-Up Screen | Rp3.999.900 |
| FIRM Transit Partition-Partisi Ruangan | Rp8.099.900 |
| Tessa Tisu Napkin Terra Timbul | Rp7.900 |
Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/Dulux%20Catylac%20Interior%205kg/jhP103457701-1.jpg)
/SCREENFLEX%20Room%20Divider/0xP109646033-1.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Lain%20-%20lain/KRISBOW%20Tiang%20Pembatas%20Antrian/dbP101516479-2.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Pagar%20Keamanan/Non%20Brand%20Tiang%20Antrian/7mP106880274-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Display%20Dalam%20Ruangan/Panduan%20Tanda/monotaro_id%20Tali%20Pembatas%20Tiang%20Antrian%20Stainless%20Emas%20Twisted/klP111526741-1.jpg)